Panasonic Snap Plug Cap WH4021WP White 1pc

#Nomor SKU S031015233
Wishlist
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WH4021WP
Unit 1pc
Suitable Wire Vinyl flat cord/rubber insulated flat cord
Compatible Cable (mm²) 0.75/1.25/2
Dimensions, Length L x Width W (mm) 45x29
Type Quotient pack
Rated Current (A) 15
Rated Voltage (V) 125
Color White
Plug Shape 2P 15A 125V
M Code 41055463
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 24 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A movable type that moves the cap 180 °. Therefore, it can be used by attaching it to the wall even in a narrow space such as the back of furniture, and the wiring of the cord is refreshed.
Feature
It is a snap cap.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan