Mitutoyo Interchangeable Anivils type Outside Micrometer 104-142 OMC-400 1pc

#Nomor SKU S031004336
Wishlist
Harga spesial Rp9.999.900 Harga normal Rp15.999.900
Persediaan
Diskon 37%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number 104-142
Unit 1pc
Minimum Display (mm) 0.01
Manufacturer Code 104-142
Instrument Error (µm) ± 10
Measurement Surface Shape Standard type (only the spindle surface has a cemented carbide tip)
Constant Pressure Device ratchet stop
Measuring Range (mm) 300-400
Micrometer Head Stroke (mm) 25
Mitutoyo Part Number OMC-400
M Code 1994991
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
By replacing the anvil, the measurement range can be widened with one main body.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan