Mitutoyo Interchangeable Anivils type Outside Micrometer

Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Minimum Display (mm)0.01
Measurement Surface ShapeStandard type (only the spindle surface has a cemented carbide tip)
Constant Pressure Deviceratchet stop
Micrometer Head Stroke (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
By replacing the anvil, the measurement range can be widened with one main body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan