KYOCERA Grooving Insert (PR1215) (Mata Pahat Grooving) GBA32R100-005 1pc

#Nomor SKU S031002950
Wishlist
Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBA32R100-005
Unit 1pc
Coating Composition MEGACOAT
Compatible Holder KGBAR-16 / KGBAS L-16 type
Groove Width (mm) 1.00 ± 0.025
Color black-red
M Code 39332264
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
PR1215: MEGACOAT with excellent wear resistance and oxidation resistance for fine cemented carbide base material.

It has excellent welding resistance and long life due to the grooving of steel and stainless steel.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan