Mitutoyo Digimatic Coolant Proof Disk Micrometer GMA-25MX 1pc

#Nomor SKU S030999657
Wishlist
Harga spesial Rp6.099.900 Harga normal Rp9.999.900
Persediaan
Diskon 39%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number GMA-25MX
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 0 to 25
Minimum Display (mm) 0.001
Protection Class IP65
Manufacturer Code 323-250-30
Instrument Error (µm) ± 4
Measurement Surface Shape Tooth thickness type
Constant Pressure Device ratchet stop
Measurable Module 0.5-6
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature
The measurable range of gear pitch is 0.5 to 6 modules.

It is a CE standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan