Mitutoyo Digimatic Coolant Proof Disk Micrometer

Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Measurement Range (mm)0 to 25
Minimum Display (mm)0.001
Protection ClassIP65
Manufacturer Code323-250-30
Measurement Surface ShapeTooth thickness type
Constant Pressure Deviceratchet stop
Measurable Module0.5-6
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Instrument Error (µm)± 4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The measurable range of gear pitch is 0.5 to 6 modules.

It is a CE standard product.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan