Mitutoyo Mikrometer Dalam Tipe Kaliper Digimatic (Jangka Sorong Mikrometer Dalam Digital) IMP-50MX 1pc

#Nomor SKU S030999640
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Harga spesial Rp6.199.900 Harga normal Rp11.999.900
Persediaan
Diskon 48%
Promo

Spesifikasi Produk

Model Number IMP-50MX
Unit 1pc
Measurement Range (mm) 25 to 50
Minimum Display (mm) 0.001
Manufacturer Code 345-251-30
Instrument Error (µm) ± 6
Constant Pressure Device ratchet stop
Measuring Surface Shape Caliper type (with cemented carbide tip)
Power Supply Button type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 09 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Various inner diameters can be easily and precisely measured.

It is a CE standard product.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk