Mitutoyo Mikrometer Dalam Tipe Kaliper Digimatic (Jangka Sorong Mikrometer Dalam Digital)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Measurement Range (mm)25 to 50
Minimum Display (mm)0.001
Manufacturer Code345-251-30
Constant Pressure Deviceratchet stop
Measuring Surface ShapeCaliper type (with cemented carbide tip)
Power SupplyButton type silver oxide battery (SR44)x1 (included)
Instrument Error (µm)± 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Various inner diameters can be easily and precisely measured.

It is a CE standard product.

Ulasan Produk