OLFA Rotary Cutter (Pemotong Putar) 156B 1pc

#Nomor SKU S030994034
Wishlist
Rp299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 156B
Unit 1pc
Overall Length (mm) 165
Width (mm) 900
Size A2
Blade Thickness (mm) 0.3
Standard mounting blade RB45 type
Compatible Blades RB45-1 and RB45-10
Depth (mm) 620
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 March 2022
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Cloth, thin paper, film, rubber sheet, leather, etc. can be cut by rotating the blade.

A safe design that the blade comes out when you grasp it.

Equipped with a circular blade with a diameter of 45 mm.

"RB45W Wave 45mm blade" and "RB45P pinking blade" can also be used.

It is for both left and right.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan