KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger) 10427743 1set

#Nomor SKU S030978737
Wishlist
Rp24.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10427743
Unit 1set
Capacity (kg) 230
Platform Height (m) 6.1
Platform Size (cm) 167x45
Space Between Rung (cm) 30
Castor (inch) 5
Dimensions (LxWxH) (cm) 220x210x680
Frame Material Aluminium
Platform Material Plate Bordes
Berat (Kg) 96.5
Tanggal Produk Terdaftar 14 March 2022
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Lightweight and Corroison Resistant
Corrosion Resistant and Anti-skid
More Sturdy and Stable
Easy to Adjust Height
Adjustable Outriggers
Pulley and Nylon Rope
Castor with Brake
Feature
Feature : Frame material : Aluminium
Platform material : Plate bordes
Adjustable outriggers
Pulley and nylon rope
Castor with brake

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan