SYLVAC ULV4 BT Smart Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital) 811-6150 1500mm 1pc

#Nomor SKU S030922051
Wishlist
Rp129.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 811-6150
Unit 1pc
Size (mm) 1500
Maximum Error (µm) 130
Repeatability (µm) 20
Resolution (mm) 0.01
Dimension A (mm) 0-1545
Dimension C (mm) 600
Dimension B (mm) 1757
Output Data Bluetooth wireless technology / RS232 / USB
Protection Rating IP67
Preset Max. +9999.99mm / +399.9995in.
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Large, ultra-lightweight depth gauge with integrated Bluetooth system
- Frame made of special aluminium profile reinforced with 4 stainless steel guide rods
- Bridge width 400/600 mm with holes for the attachment of an additional wider bridge
- New XXL display unit with digits 20 mm high
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Supplied with interchangeable hard metal measuring keys Ø 8 x 80 mm swivelling
- Additional data output Proximity
- Measuring range 1000 and 1500 mm
- Protection class IP67

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan