SYLVAC ULD4 BT Smart Linear Scale 814-1520 2000mm 1pc

#Nomor SKU S030920873
Wishlist
Rp149.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 814-1520
Unit 1pc
Size (mm) 2000
Maximum Error (µm) 120
Repeatability (µm) 20
Resolution (mm) 0.01
Dimension A (mm) 0 - 2120
Dimension B (mm) 2306
Number Range of Raws 5
Output Data Bluetooth wireless technology / RS232 / USB
Protection Rating IP67
Preset Max. +9999.99mm / +399.9995in.
Berat (Kg) 8.0
Tanggal Produk Terdaftar 25 February 2022
Terakhir Diperbaharui 31 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ultra-light, large linear ruler with integrated Bluetooth system
- Frame made of special aluminium profile reinforced with 4 stainless steel guide rods with fixing holes
- New XXL display unit with digits 20 mm high
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Supplied with a drive bar that can be positioned at the top or bottom of the display.
- Additional data output Proximity
- Measuring range 1000 and 3000 mm
- On request, several rulers can be joined together to increase the measuring range.
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan