SYLVAC ULD4 BT Smart Linear Scale

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp179.999.900
Spesifikasi
Output DataBluetooth wireless technology / RS232 / USB
Preset Max.+9999.99mm / +399.9995in.
Protection RatingIP67
Repeatability (µm)20
Resolution (mm)0.01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Ultra-light, large linear ruler with integrated Bluetooth system
- Frame made of special aluminium profile reinforced with 4 stainless steel guide rods with fixing holes
- New XXL display unit with digits 20 mm high
- Three buttons, including the central button with selectable favourite function
- Supplied with a drive bar that can be positioned at the top or bottom of the display.
- Additional data output Proximity
- Measuring range 1000 and 3000 mm
- On request, several rulers can be joined together to increase the measuring range.
- Protection class IP67
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan