Pro'sKit Mini Palm 2 in 1 fiber Optical Power Meter MT-7617 1pc

#Nomor SKU S030911604
Wishlist
Rp919.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT-7617
Unit 1pc
Dimensions (mm) 98x59x27
Detector Type InGaAs
Wavelengths Range (mm) 700-1700
Optical Connector (mm) 2.5 Universal
Measurement Range (dB) -70 to +10
Accuracy (dB) (1550,1310nm) ±0.2/ (1490nm,1625nm,1650nm) ±0.3/ (850nm,980nm,1300nm) ±0.4
Data Storage 500
Display Resolution (dB) 0.01
Power Display Units dBm,mW,μW,nW
Charging Port Micro USB
Working Time (hour) AAA battery > 100 (power meter)
Low Battery Indication Yes
Assistive Light LED
Automatic Power Off Yes (10min)
Battery (V) 1.5 AAA x2
Output Power (mW) No
VFL Test Length (km) No
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 24 February 2022
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact, 2 in 1
Power Meter Support 8 Wavelengths
Self Calibration
500 Data Storage
Feature
- 8 wavelengths
- LED Flashlight
- 1mW Laser Locate
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan