Pro'sKit Mini Palm 2 in 1 fiber Optical Power Meter

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)98x59x27
Detector TypeInGaAs
Wavelengths Range (mm)700-1700
Optical Connector (mm)2.5 Universal
Measurement Range (dB)-70 to +10
Accuracy (dB)(1550,1310nm) ±0.2/ (1490nm,1625nm,1650nm) ±0.3/ (850nm,980nm,1300nm) ±0.4
Assistive LightLED
Automatic Power OffYes (10min)
Battery (V)1.5 AAA x2
Charging PortMicro USB
Data Storage500
Display Resolution (dB)0.01
Low Battery IndicationYes
Output Power (mW)No
Power Display UnitsdBm,mW,μW,nW
VFL Test Length (km)No
Working Time (hour)AAA battery > 100 (power meter)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact, 2 in 1
Power Meter Support 8 Wavelengths
Self Calibration
500 Data Storage
Feature
- 8 wavelengths
- LED Flashlight
- 1mW Laser Locate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan