WELDERSHIP MIG Welding Machine (Mesin Las) MIG-250 A 1 Phase 1unit

Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIG-250 A 1 Phase
Unit 1unit
Input Power Voltage (V) 220 (+/-15%)
Frequency (Hz) 50/60
No. Load Voltage (V) 54
Rated Input Current (A) 45
Output Current Range (A) 25 - 250
Output voltage (V) 11 to 29
Duty Cycle (%) 35
Power Factor 0.75
Efficiency 85
Wire Speed (m/minute) 1.5 to 16
Wire Diameter (mm) 0.6 to1.0
Max. Wire Weight (kg) 15
Housing Shielding Grade IP21
Insulation Grade F
Weight (kg) 47
External Dimension (cm) 88x29.6x61.6
Berat (Kg) 47.0
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan