WELDERSHIP MIG Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Input Power Voltage (V)220 (+/-15%)
Rated Input Current (A)45
Output Current Range (A)25 - 250
Output voltage (V)11 to 29
Duty Cycle (%)35
Efficiency85
External Dimension (cm)88x29.6x61.6
Frequency (Hz)50/60
Housing Shielding GradeIP21
Insulation GradeF
Max. Wire Weight (kg)15
No. Load Voltage (V)54
Power Factor 0.75
Weight (kg)47
Wire Diameter (mm)0.6 to1.0
Wire Speed (m/minute)1.5 to 16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan