MTops Heating Mantle Soxhlet 6 Recesses Digital (Pemanas Lab Mantle) MS-EAMD9404-06 1unit

#Nomor SKU S030886353
Wishlist
Rp54.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-EAMD9404-06
Unit 1unit
Volume (ml) 1000
Material Powder coated metal case
Power Supply 220V or 110V 50/60 Hz
Dimensions (mm) 1340x330x185
Number of Positions 6
Power Output 380W x 6
Internal height (mm) 85
Berat (Kg) 140.9
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait