Benchmark Scientific TubeRocker With Grooved Mat Fixed Speed Rocker M2100 1unit

#Nomor SKU S030879980
Wishlist
Rp17.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M2100
Unit 1unit
Dimensions (cm) 33.6x12.5x10
Platform Size (cm) 30x11.4
Weight (kg) 1.8
Speed Range (rpm) Fixed; 24
Load Capacity (kg) 2.3
Tilt Angle ( ° ) +/- 30°
Operating Temp. Range +4°C to +45°C
Berat (Kg) 45.3
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TUBEROCKER
-Ideal for tube sizes 1.5ml to 50ml
-Optomized speed and tilt angle for thorough mixing in sample tubes
-Cold room and incubator safe
-No adapters or mounting hardware required
Warning
"- Please confirm the size information and other product details on Attribute Information then place an order.
- Image on this page only as Representative Image. It will follow the size Information"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan