AXYGEN SCIENTIFIC Transport Tubing Graduated Sterile SCT-5ML-S 5ml 1pack(25pcs)

#Nomor SKU S030873797
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SCT-5ML-S
Unit 1pack(25pcs)
Color Clear
Quantity per pack 25
Quantity per case 500
Cap Color Blue
Capacity (ml) 5
Graduation Interval (ml) 1
Graduation Range (ml) 44201
Graduations Yes
Cap Style Screw cap
Sterile Yes
Self Standing Yes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 22 February 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Sterile product arrives unassembled
-Graduated at 1.0 mL intervals
-Large frosted writing area
-Secure fit between tube and cap to give leak proof seal
-Human DNA free
-RNase-/DNase-free
-Nonpyrogenic
-Sterile
-Material is virgin polypropylene

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan