Phoenix Tapware Vivid Ceiling Arm 300mm V544 GM Gun Metal 1pc

#Nomor SKU S030719217
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V544 GM
Unit 1pc
Color Gun Metal
Pressure Rating (kPa) 150-500
Temperature Rating (°C) 1-75
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 08 February 2022
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Available with 150mm, 300mm or 450mm arm length
Fits onto existing 1/2” plumbing
Suitable to use with all standard 1/2” shower heads
Feature
Available with 150mm, 300mm or 450mm arm length
Fits onto existing 1/2” plumbing
Suitable to use with all standard 1/2” shower heads
Brass construction
Supported by a 15 year warranty
Designed in Australia
Durable, high quality finish
Versatile design to suit any bathroom interior

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan