SAMICK Shaft Diameter SF16 type SF16-300L 16x300mm 1pc

#Nomor SKU S030651265
Wishlist
Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SF16-300L
Unit 1pc
Size (mm) 16x300
Diameter Shaft (mm) 16
Shaft Length (mm) 300
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 31 January 2022
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ㆍ Shaft dimensions are as follows
ㆍMaterial : SUJ2(High carbon chromium bearing steel)
ㆍHardness : HRC58~64
ㆍSurface finishing : 0.8S~1.6S
ㆍHardened depth : 0.8~2.5mm
ㆍStraightness :0.05mm/300mm
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait