SAMICK Shaft Diameter SF16 type

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Diameter Shaft (mm)16

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ㆍ Shaft dimensions are as follows
ㆍMaterial : SUJ2(High carbon chromium bearing steel)
ㆍHardness : HRC58~64
ㆍSurface finishing : 0.8S~1.6S
ㆍHardened depth : 0.8~2.5mm
ㆍStraightness :0.05mm/300mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait