HANYOUNG NUX Temperature Controller HY-2000_PKMNR05 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HY-2000_PKMNR05
Unit 1pc
Power Voltage (V) 110/220 a.c. 60Hz
Accuracy Non-indicating
Input RTD, thermocouple
Output Relay output
Control Type Proportional control
Dimension (WxHxD) (mm) 96.0x96.0x103.9
Voltage Fluctuation Rate ±10 % of power voltage
Allowable Signal Source Resistance (ohm) Thermocouple max. 100
Power Consumption (V/A) Max. 3
Ambient Temperature (°C) 0 - 50
Ambient Humidity 35 - 85% RH (Without condensation)
Storage Temperature (°C) -25 - 65
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Proportional control or ON/OFF control
- Convenient temperature setting
- Plug-in method
- Burnout function
- Strong against vibrations and impacts, so it can be installed directly on the machine

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait