HANYOUNG NUX Mini Limit Switch LS-807N 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LS-807N
Unit 1pc
Model Adjustable Rod Lever
Frequency (times/minute) Mechanical: 120; Electrical: 30
Insulation Resistance (MΩ) 100 ( 500V d.c.)
Contact Resistance (miliΩ) 25 or less (initial value), 100 or less (after test)
Vibration 10-55Hz or more, double amplitude 1.5mm
Shock (m/s) Mechanical: 1000 or more (100G or more); Malfunction: 300 or more (30G or more)
Ambient Temperature (°C) -10 - 70
Ambient Humidity 95% RH or less (20°C) (No condensation)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Compact size and lightweight with the plastic case
- The plastic case is safe against electric leakage
- 6 actuator types provide wide selection possibilities
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait