HANYOUNG NUX Mini Limit Switch L-802 1pc

Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number L-802
Unit 1pc
Model Roller Plunger [horizontal]
Frequency (times/minute) Mechanical: 120; Electrical: 30
Insulation Resistance (MΩ) 100 ( 500V d.c.)
Contact Resistance (miliΩ) 25 or less (initial value), 100 or less (after test)
Vibration 10-55Hz or more, double amplitude 1.5mm
Shock (m/s) Mechanical: 300 or more (30G or more); Malfunction: 100 or more (10G or more)
Ambient Temperature (°C) -10 - 70
Ambient Humidity 95% RH or less (20°C) (No condensation)
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 January 2022
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Zinc die casting body and plastic cover structure
- 4 actuator types provide wide selection possibilities
- Applicable to machine tools, transportation machines, assembling lines and several industrial machines
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait