Makita Brushless Cordless Cyclonic Canister DCL 501 Z 1unit

#Nomor SKU S030423039
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCL 501 Z
Unit 1unit
Capacity (pint) 0.53
Air Flow Rate (CFM) 46
Static Water Lift (inch) 26.5
Maximum Continuous Use (minute) 64
Battery Capacity (V) 18 LXT® Lithium-Ion
Working Sound Level (dBA) 64
Dimensions (LxWxH) (inch) 13-7/8x7-7/16x 9-7/8
Power Type Cordless
Form Factor (LXT) 18V LXT®
Motor Type Brushless
UPC Code 088381-832786
Berat (Kg) 4.4
Tanggal Produk Terdaftar 10 January 2022
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan