Makita Brushless Cordless Cyclonic Canister

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Air Flow Rate (CFM)46
Static Water Lift (inch)26.5
Battery Capacity (V)18 LXT® Lithium-Ion
Dimensions (LxWxH) (inch)13-7/8x7-7/16x 9-7/8
Capacity (pint) 0.53
Form Factor (LXT)18V LXT®
Maximum Continuous Use (minute)64
Motor TypeBrushless
Power TypeCordless
UPC Code088381-832786
Working Sound Level (dBA)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan