RHINO Inverter Argon & MMA DC Welding Machine (Mesin Las) TIG-160e Blue 1unit

#Nomor SKU S030358270
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TIG-160e
Unit 1unit
Color Blue
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50/60
No. Load Voltage (V) 60
Output Current Range (A) 20-160
Input Current (A) 16
Duty Cycle (%) 60
Protection Class IP23
Dimensions (cm) 45x23x33
Berat (Kg) 16.8
Tanggal Produk Terdaftar 24 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan