SEWARD Stomacher 400 Circulator 0400/001/EU 1unit

#Nomor SKU S030247987
Wishlist
Rp209.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0400/001/EU
Unit 1unit
Capacity (ml) 80-400
Maximum Sample Temperature (°C) 60
Operating Temperature (°C) 10 - 35
Timer setting 0 sec - 99 mins 59 sec
No Load Paddle Speeds (rpm) 75 to 300 in 5 increments (@ nominal 20˚C)
Paddle Clearance (mm) 0 - 10
Operating Relative Humidity (%) 10 - 89
Disposable Bag Size (mm) 177x304
Electrical Supply (V/Hz/W) 220-250/50-60/140
Dimensions (mm) (unpacked) : 350(W) x 335(D) x 280(H)
Berat (Kg) 11.5
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2021
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan