SEWARD Stomacher 400 Circulator

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)80-400
Maximum Sample Temperature (°C)60
Timer setting0 sec - 99 mins 59 sec
No Load Paddle Speeds (rpm)75 to 300 in 5 increments (@ nominal 20˚C)
Paddle Clearance (mm)0 - 10
Dimensions (mm)(unpacked) : 350(W) x 335(D) x 280(H)
Disposable Bag Size (mm)177x304
Electrical Supply (V/Hz/W)220-250/50-60/140
Operating Relative Humidity (%)10 - 89
Operating Temperature (°C)10 - 35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan