POWERPACK Shrink Tunnel Packing Machine Mesh Conveyor BS-G4525M 1unit

#Nomor SKU S030246690
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BS-G4525M
Unit 1unit
Voltage (V) 380
Frequency (Hz) 50
Power (kW) 7
Conveyor Speed (m/minute) 0-10
Conveyor Capacity (kg) 5
Product Size Shrink (cm) 45x25
Tunel Dimensions (cm) 90x45x(5-25)
Dimensions (cm) 130x70x100
Berat (Kg) 13.4
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjual Mesin Shrink BS-G4525M Mesin ini berfungsi untuk merekatkan plastik dengan bahan baku dengan cara di panaskan. Biasanya digunakan untuk mengemas kemasan kardus agar terlihat lebih bagus.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan