POWERPACK Shrink Tunnel Packing Machine Mesh Conveyor

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)380
Frequency (Hz)50
Power (kW)7
Conveyor Capacity (kg)5
Product Size Shrink (cm)45x25
Conveyor Speed (m/minute)0-10
Dimensions (cm)130x70x100
Tunel Dimensions (cm)90x45x(5-25)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menjual Mesin Shrink BS-G4525M Mesin ini berfungsi untuk merekatkan plastik dengan bahan baku dengan cara di panaskan. Biasanya digunakan untuk mengemas kemasan kardus agar terlihat lebih bagus.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan