FIRMAN Concrete Vibrators FCVE-20 Without Hose Vibrator 1unit

#Nomor SKU S030203839
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FCVE-20
Unit 1unit
Weight Not Include Head of Vibrator (Kg) 22
Power (kW) 1.5
Head Vibrator Diameter (mm) 28-32-38-45-50
Speed (rpm) 2840
Length Vibrator Head (m) 4 - 6
Berat (Kg) 25.0
Tanggal Produk Terdaftar 15 December 2021
Terakhir Diperbaharui 09 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan