STARRETT Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan) 765A 1pc

#Nomor SKU S030166561
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 765A
Unit 1pc
Produk Digital Thickness Gauge
Resolution 0.0005inch, 0.01mm
Accuracy (inch) +/-0.001/0.02
SPC Output No
Long Form Calibration Certificate No
Actuation Type Lever
Anvil Shape Flat
Dimension Type Inch/Metric
Maximum Measurement (inch) 44198
Maximum Measurement (mm) 12.7
Minimum Measurement (inch) 0.0005
Minimum Measurement (mm) 0.01
Operation Type Digital
Range 0 to 1/2inch, 0mm to 12.7mm
Throat Depth (inch) 0.75
Anvil Diameter (inch) 0.195
Battery Size CR2032
Case Type Plastic Case
Construction Aluminium
Display Type LCD
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2021
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan