STARRETT Digital Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900
Spesifikasi
ItemDigital Thickness Gauge
Resolution0.0005inch, 0.01mm
Accuracy (inch)+/-0.001/0.02
SPC OutputNo
Long Form Calibration CertificateNo
Actuation TypeLever
Anvil Diameter (inch)0.195
Anvil ShapeFlat
Battery SizeCR2032
Case TypePlastic Case
ConstructionAluminium
Dimension TypeInch/Metric
Display TypeLCD
Maximum Measurement (inch)44198
Maximum Measurement (mm)12.7
Minimum Measurement (inch)0.0005
Minimum Measurement (mm)0.01
Operation TypeDigital
Range0 to 1/2inch, 0mm to 12.7mm
Throat Depth (inch)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan