VISICOM LED Smart Floodlight 3000K 150W 1pc

#Nomor SKU S030092808
Wishlist
Rp2.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power (W) 150
Color Temperature (Kelvin) 3000
Voltage (V) AC 200-240
Lumen (lm) 15000
Beam Angle (°) 120
Current (A) 0.05
Life Time (hour) 30000
IP Rate IP65
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 December 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan