KENTA Potary Permanent Magnetic Chuck 08164556 1unit

#Nomor SKU S029993451
Wishlist
Rp319.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08164556
Unit 1unit
Size (mm) 150x300
Dimensions w (mm) 150
Dimension L (mm) 300
Dimension L1 (inch) 246
Dimensions h1 (mm) 78
Dimensions p (mm) 4(1+3)
Dimensions l2 (mm) 418
Dimension W1 (mm) 100
Dimension L1 (mm) 50
Dimensions g (mm) 25
Dimension L2 (mm) 16
Dimension H1 (mm) 103
Dimension H2 (mm) 145
Berat (Kg) 19.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for angle grinders grind on Grinding bears on the scale rotating spindle, easy to various angles.Body formed integrally with the rotating spindle. ON / OFF switch is a flat precision unchanged Dual magnetic moment design suitable for thick, thin, large and small use different processing matter

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan