KENTA Multiple Angle Magnet 05467121 1unit

#Nomor SKU S029977550
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 05467121
Unit 1unit
Dimensions (mm) 90x110x16
Magnetic Force (kgf) 20
Capacity (kg) 0.47
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
offering angles of 30°, 45°, 60°, 75°, 90° and 180°.
Flat faces provided with holes for installation.
Temperature stability up to max. 180℃.
Application: As a welding and fitting aid for flat and round material.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan