KENTA Multiple Angle Magnet

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)90x110x16
Magnetic Force (kgf)20
Capacity (kg)0.47

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
offering angles of 30°, 45°, 60°, 75°, 90° and 180°.
Flat faces provided with holes for installation.
Temperature stability up to max. 180℃.
Application: As a welding and fitting aid for flat and round material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan