KENTA Industrial Infrared Thermometer 07117013 1unit

#Nomor SKU S029937479
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 07117013
Unit 1unit
Measurement Range (°C) 20 to 50 : ±2.5, 50 to 537 ± (readingx1%+1°C) (-4°F ~ 999°F)
Emissivity 0.95
Resolution (°C) 0.3
Distance to Spot Ratio 12:01
Spectral Response (µm) 8-14
LCD Display 2-temperature, 4 digits
Alarm Temperature Range (°C) 30 to 535 (86°F ~ 995°F)
Laser Power (mw) Less than 1
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laser-On Indicator
Holding indicator
The first temperature display
Low power indicator
Average value indicator
MAX/MIN indicator
The second temperature display
°F temperature unit
°C temperature unit
Emissivity display
Measurement indicator
Emissivity adjustable
Temperature alarming indicator

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan