KENTA Industrial Infrared Thermometer

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Measurement Range (°C)20 to 50 : ±2.5, 50 to 537 ± (readingx1%+1°C) (-4°F ~ 999°F)
Emissivity0.95
Resolution (°C)0.3
Distance to Spot Ratio12:01
LCD Display2-temperature, 4 digits
Alarm Temperature Range (°C)30 to 535 (86°F ~ 995°F)
Laser Power (mw)Less than 1
Spectral Response (µm)8-14

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Laser-On Indicator
Holding indicator
The first temperature display
Low power indicator
Average value indicator
MAX/MIN indicator
The second temperature display
°F temperature unit
°C temperature unit
Emissivity display
Measurement indicator
Emissivity adjustable
Temperature alarming indicator

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan