KENTA Gear Head Auto-Feed Driling & Milling Machine 16166161 1unit

#Nomor SKU S029882762
Wishlist
Rp239.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16166161
Unit 1unit
Maximum Drilling Capacity (mm) Cast lron 40,Steel 32
Main Motor Power (W) Single phase 750 three phase 1100
Diameter of Vertical Milling (mm) 22
Width of Face Milling (mm) 80
Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) 272.5
Spindle Travel (mm) 120
Spindle Taper MT4
Spindle Speeds Range (rpm) 95-1600
Dimension of Worktable Surface (mm) 585x190
Berat (Kg) 36.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan