Sebelum PPN:
Rp239.999.900 - Rp279.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Diameter of Vertical Milling (mm) | 22 |
|---|---|
| Width of Face Milling (mm) | 80 |
| Spindle Travel (mm) | 120 |
| Dimension of Worktable Surface (mm) | 585x190 |
| Distance Spindle Axis to Column Generating Line (mm) | 272.5 |
| Main Motor Power (W) | Single phase 750 three phase 1100 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | Cast lron 40,Steel 32 |
| Spindle Speeds Range (rpm) | 95-1600 |
| Spindle Taper | MT4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































