KENTA Electromagnetic Chuck 08165174 1unit

#Nomor SKU S029864652
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 08165174
Unit 1unit
Dimensions a (mm) 250
Dimensions b (mm) 500
Dimensions h (mm) 85
Pole Distance (mm) 3+5+0.5+5+0.5+5
Voltage (V) 110
Current (A) 0.70
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 December 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
It is applicable for grinding machine,the most popular electric magnet chuck.

Feature:
Extremely fine steel characteristics reduce precision change in use.
Small heat deformation, high precision
Maximum suction fulfills over 12kg/cm².

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan