KENTA Electromagnetic Chuck

Sebelum PPN:
Rp80.999.900 - Rp419.999.900
Spesifikasi
Dimensions h (mm)85
Pole Distance (mm)3+5+0.5+5+0.5+5
Voltage (V)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Use:
It is applicable for grinding machine,the most popular electric magnet chuck.

Feature:
Extremely fine steel characteristics reduce precision change in use.
Small heat deformation, high precision
Maximum suction fulfills over 12kg/cm².

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan