OMRON Small Enclosed Switch VE 2VE-10N 1pc

#Nomor SKU S029723362
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2VE-10N
Unit 1pc
Rated Voltage (V) AC125, 250, DC8, 14, 30, 125, 250
M Code 38967512
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 12 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact and lightweight enclosed switch type V Small basic switch is enclosed in a die-cast case, providing excellent dust resistance and mechanical strength.
In the case of cam arm type or cam/roller arm type, the arm position can be set at any 360°position.
Feature
Small, Lightweight Encapsulation Switch


V Small Basic Switch Enclosed in Die Cast Case and Excellent Dustproof, Mechanical Strength.
Cam Arm Shape, Cam Laura Arm Formation, the arrow position can be set at any position of 360 °.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan