OMRON Seals Type Vibration Sensors/Tipping Sensor D7E D7E-1 1pc

#Nomor SKU S029721092
Wishlist
Rp74.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D7E-1
Unit 1pc
AS ONE Part Number 64-3356-73
Withstand Voltage (V) AC250 50 / 60Hz (1 minute)
Contact Resistance (miliΩ) Initial 100 or less
Electrical Life (times) 5000 (10 to 20 times/min at 30 VDC, 100 mA resistance load)
Storage Temperature Range (°C) -25 to +60 (with no icing or condensation)
Operating Humidity Range 45 to 95%RH
Electrical Rating 5 VDC, 0.1 mA to 30 VDC, 100 mA resistive load
Contact Configuration 1b
Operating Temperature Range (°С) -25 to + 60 ° C (with no icing or condensation)
Protection Class IP65 (switch part)
Type Vibration sensor
Operating Patterns (Setting acceleration) 130 to 200 gal, (Operating angle)-, (Time between operations) 50 ms or more / cycle 0.3 s, 0.5 s, 0.7 s, 200 gal
M Code 46549212
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2021
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait