OMRON Seals Type Vibration Sensors/Tipping Sensor D7E

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp78.900
Spesifikasi
TypeVibration sensor
Contact Configuration1b
Contact Resistance (miliΩ)Initial 100 or less
Electrical Rating5 VDC, 0.1 mA to 30 VDC, 100 mA resistive load
Operating Humidity Range45 to 95%RH
Operating Temperature Range (°С)-25 to + 60 ° C (with no icing or condensation)
Protection ClassIP65 (switch part)
Storage Temperature Range (°C)-25 to +60 (with no icing or condensation)
Withstand Voltage (V) AC250 50 / 60Hz (1 minute)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait