Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin) HL N1HP 24L 1unit

#Nomor SKU S029445332
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HL N1HP
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Frequency (Hz) 50
Power (W) 750
Speed (rpm) 1450
Tank Capacity (L) 24
Airflow (L/minute) 13
Pressure (bar) 8
Berat (Kg) 23.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Isi Dus & Kelengkapan :
- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 24Liter Oiless
- Manual Book & Kartu Garansi
Fitur
- Belum termasuk selang (hanya unit kompresor saja)
- Tipe kompresor ini tidak membutuhkan pelumasan untuk piston. Kompresor ini memiliki keunggulan, yaitu udara yang dihasilkan bebas dari oli dan udara yang dihasilkan lebih bersih, tetapi kelemahan kompresor ini yaitu tidak dapat bekerja dengan berat.
- Umumnya jenis kompresor oilless banyak digunakan pada peralatan yang bebas dari oli seperti pengecatan yang lebih baik, keperluan medis, untuk industri makanan, dll.
- Karena dalam penggunaannya tidak menggunakan oli menjadikan kompresor ini lebih handal dan keuntungannya udara bertekanan yang dikeluarkan lebih bersih, tidak berbau, dan tidak mengandung oli serta suara yang dihasilkan juga lebih halus dan tidak berisik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan